ベルト荷締機 (ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4本) 注文コード13090318 品番EA982BB-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,007
販売価格(税別)
6,370

スチールバックル。

幅(mm)25 使用荷重(kg)181 ベルト長さ巻取側(m)4.2 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.1 ベルト厚(mm)0.8 フック内径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする