クッションガード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 13090336 品番 EA983F-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940

付属品:専用両面テープ。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。

用途柱・筋交い・梁などの構造物・機械周りの角・突き出た危険な角に 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)18 質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×900×48 外幅(mm)48×48 内幅(mm)30×30
注意
※アピール力の高いトラ柄で注意を喚起できます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする