エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PET容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
13090345
品番
EA508AJ-111A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
ふたはねじ式。
材質
本体:PET 蓋:ポリプロピレン
容量(mL)
100
高さ(mm)
111
質量(g)
15
胴径(Φmm)
41