エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用スティック/スワブ
お掃除スティック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2セット)
注文コード
13090361
品番
EA928AA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥512
販売価格(税別)
¥
465
バスケットに入れる
手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
用途
サッシの溝や家具等の隙間掃除に
材質
持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%
寸法(mm)
お掃除カバー:200
全長(mm)
スティック:約360、お掃除カバー:約17