エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
クッションガード (油面用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13090379
品番
EA983FE-337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途
工作機械周辺・油を使用される環境の危険な角保護に
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
18
色
白/緑
質量(g)
320
外幅(mm)
48×48
内幅(mm)
30×30
注意
※アピール力の高いトラ柄で注意を喚起できます