コーナーガード (屋内外兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13090388 品番 EA983FE-456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470

両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。

用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ 材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤 厚さ(mm)4 グレー 質量(g)7 寸法(A×B×C)(mm)37×37×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする