ねじ切りセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090431 品番EA350SA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,980
販売価格(税別)
51,800

ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。

仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1" 全長(mm)本体:623 質量(kg)5.1 ケース寸法(mm)320×290×90 ねじ切り能力1/4"〜1.1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする