ねじ切りセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090440 品番EA350SA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,560
販売価格(税別)
69,600

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10〜32mm(1/8"〜1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。

仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする