エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
13090519
品番
EA617AM-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
用途
ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に
全長(mm)
37
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24
入組点数
12
差込角(inch)
1/2
注意
※ESCOオリジナルセット品。