ソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090537 品番EA617ZC-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。6角タイプ。

全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10〜19:38対辺20〜24:42 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
注意
※ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。
※HPQはHigh Performance Qualityの略称です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする