※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。

EA687CM-200B ビットソケットセット (INHEX) エスコ 13090580 EA687CM-200B ビットソケットセット (INHEX) エスコ 13090580 EA687CM-200B ビットソケットセット (INHEX) エスコ 13090580

ビットソケットセット (INHEX)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090580 品番EA687CM-200B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,248
販売価格(税別)
5,680
全長(mm)100 差込角(mm)12.7 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17 入組点数9 差込角(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする