エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
全長(mm)
対辺8・10・11・12・13・14・17・19・20・21:37.8対辺22・24:40
注文コード
13090598
品番
EA687CS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,686
販売価格(税別)
¥
4,260
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ESCOオリジナルセット品。
全長(mm)
対辺8・10・11・12・13・14・17・19・20・21:37.8対辺22・24:40
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
8・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24
入組点数
12
差込角(inch)
1/2
注意
※ESCOオリジナルセット品。