※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。

EA687CS-100A ソケットセット エスコ 13090607 EA687CS-100A ソケットセット エスコ 13090607 EA687CS-100A ソケットセット エスコ 13090607

ソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090607 品番EA687CS-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ESCOオリジナルセット品。

仕様対辺(インチ):1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8・1.1/4 全長(mm)ソケットホルダー::370、クリップ数:14、37.8〜42 差込角(mm)12.7 入組点数12 差込角(inch)1/2
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする