ディスクグラインダーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090668 品番EA809BH-10D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200

ESCOオリジナルセット品。
セット内容:
・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)
・切断砥石×10枚
・オフセット研削砥石×5枚(#36)
・工具箱×1
ディスクグラインダー本体仕様:
・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm
・スピンドル径:M10×1.5
・回転数:12,000rpm
・モーター:100V・760W・8A
・サイズ:295×64×60(H)mm
・重量:1.9kg
・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付
・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ
・最大出力:1160W
・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)
切断砥石仕様:
・粒度:SG46T BF
・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴
・最大回転数:14,520rpm
・最大使用周速度:80m/s
・セラミック砥粒
・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に
オフセット研削砥石仕様:
・外径:100mm
・穴径:15mm
・厚み:3mm
・粒度:#36
・最大回転数:13,750rpm
・最大使用周速度:72m/s
・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用
・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
ケース仕様:
・サイズ:430×180×230(H)mm
・材質:ポリプロピレン
・中皿1枚付
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。

注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする