ハンディークリーナーセット (充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090695 品番EA899HC-6C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,720
販売価格(税別)
55,200

ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。
紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。

仕様バッテリー・充電器付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H)) 吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14 騒音値(dB)75 バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah) 使用電池14.4V仕様 LEDランプ白色LED 充電時間(分)約30 集じん量(L)0.56
注意
※エスコオリジナルセット。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする