ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090720 品番EA916CC-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,255
販売価格(税別)
2,050

セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。

用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に 仕様本体+とぎ台セット 材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS 粒度#1200 全長(mm)168 質量(g)28 砥石サイズ(mm)62×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする