ツールホルダー用ブラケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 仕様4連(中段セパレートタイプ) 注文コード13090747 品番EA925BK-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,746
販売価格(税別)
8,860
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。

仕様4連(中段セパレートタイプ) 材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス 寸法(mm)80×73×16(ブラケット) 質量(g)132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする