曜日別特売
EA925BK-64 ツールホルダー用ブラケットセット エスコ 13090756

EA925BK-64 ツールホルダー用ブラケットセット エスコ 13090756
EA925BK-64 ツールホルダー用ブラケットセット エスコ 13090756
EA925BK-64 ツールホルダー用ブラケットセット エスコ 13090756

ツールホルダー用ブラケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(1セット)仕様4連(セパレートタイプ)注文コード13090756品番EA925BK-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,856
販売価格(税別)
8,960

夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。

仕様4連(セパレートタイプ)材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス寸法(mm)80×73×16(ブラケット)質量(g)134
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする