Wチャック付き保存袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード13090921 品番EA944CP-35
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

ダブルジッパー。マチ有。袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」。チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。文字が書けて整理に便利。日本製。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 クリア 質量(g)6.75 種類チャック付平袋 入数(枚)50 耐熱温度(℃)-30〜80 マチ(mm)60 寸法(幅×チャック下)(mm)220×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする