Wチャック付き保存袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード13090930 品番EA944CP-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

ダブルジッパー。袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」。チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。文字が書けて整理に便利。底の角が丸い。日本製。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 クリア 質量(g)9.21 種類チャック付平袋 入数(枚)50 耐熱温度(℃)-30〜80 寸法(幅×チャック下)(mm)300×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする