エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリート用アンカー
エスコの タップスター
ねじ固定式あと施工アンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
長さ(mm)
【アンカー埋めこみ】65以上
注文コード
13090957
品番
EA945BY-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途
仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー
材質
スチール
長さ(mm)
【アンカー埋めこみ】65以上
外径(Φmm)
14
表面処理
ジオメット処理
締付トルク
65
二面幅(mm)
19
首下長(mm)
75
最大取付物厚さ(mm)
10
穿孔径(mm)
12
穿孔深さ(mm)
85-取付物厚さ
最大荷重(kN)
【引張】16.5 【せん断】36.1
ねじ部長さ(mm)
70