ヘルメット用遮熱シール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1組) 注文コード13091036 品番EA998AX-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,618
販売価格(税別)
2,380
用途ヘルメット用 材質特殊アルミ複合材 質量(g)20 取付方式シール 寸法(幅W×高さH)(mm)【Aパーツ】102×165【Bパーツ】87×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする