ふとん干しシートS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13091088 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベランダや外壁等の汚れを気にせずふとんを干すことができます。
すべり止めネットでふとんのずり落ちを防ぎます。また、テープファスナーでシートをベランダの手すり等に固定することができます。
一枚使用でシングルサイズ敷きぶとん、二枚使用でダブルサイズ掛けぶとんに対応しています。
保管に便利な収納袋付です。

材質[シート]、本体:ポリプロピレン、ネット:アクリル酸エステル樹脂 ・ポリエステル、テープファスナー:ナイロン、[収納袋]、本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエステル サイズ(mm)1,100×2,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする