【限定モデル】21.5インチ フルHD IPS(AHVA)パネル HDMI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13091140 品番JN-IPS215DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% 〜 85% 寸法(mm)21.5 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5〜40 消費電力(W)最大≦25/通常≦15/省エネ≦9/スタンバイ≦0.5 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS(AHVA) ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリー軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250 角度調節-5°〜+15°(チルト)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする