付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/6A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20%〜 85%
寸法(mm)34
質量(kg)約6
使用温度範囲(℃)0〜50
消費電力(W)最大72、通常37、省エネ24、スタンバイ1
表面処理非光沢
角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:NO
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435-550×816×227
コントラスト比1000:1
表示色1670万色 sRGB96% / DCI-P3 76%
解像度3440×1440
応答速度OD:10ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×2/HDMI×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
アスペクト比21:9
モニターサイズ34型
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
フリッカーフリー軽減モード:YES
リフレッシュレート(Hz)165
輝度(cd/m2)350
角度調節可