MO909-000X-MB-G スムーズラーグECO CONDOR(山崎産業) 13091167 MO909-000X-MB-G スムーズラーグECO CONDOR(山崎産業) 13091167 MO909-000X-MB-G スムーズラーグECO CONDOR(山崎産業) 13091167 MO909-000X-MB-G スムーズラーグECO CONDOR(山崎産業) 13091167

スムーズラーグECO

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13091167 品番 MO909-000X-MB-G
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水拭きだけで汚れが落ちるマイクロファイバーを使用。
マイクロファイバーの超繊維が細かなチリやほこりをキャッチします。
かための繊維がスムーズな動きを実現し、目地の汚れをかきだします。
HPニューフレッシュモップ、プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップに取付できます。

用途床面の水拭き掃除に 材質再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロン グリーン 質量(g)115 寸法(幅W×奥行D)(mm)475×155 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号23 104 019 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
新築美装 床モップ
平野美装 様 (建設業・工事業)

しっかり汚れもとれ、少々の床ノリなら取れました。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする