CLVOR-32M6 チェザー用外径ホルダ CLVOR タンガロイ 13091175

寸法図

チェザー用外径ホルダ CLVOR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)32
内容量1本注文コード13091175品番CLVOR-32M6
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法H(mm)32寸法B(mm)32勝手寸法LH(mm)32寸法LF(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)16.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする