寸法図
タンガロイ
チェザー用外径ホルダ CLVOR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
40
25
32
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13091184
品番
CLVOR-40M8
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
40
寸法B(mm)
40
勝手
右
寸法LH(mm)
32
寸法LF(mm)
179
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
29.8