CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の 粘着クリーナー
CONDOR(山崎産業)の 粘着クリーナー本体
コンドル ニューエース粘着ローラーMU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13091185
品番
CL855-00MX-MB
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
適度なアーム長で衣服(作業着)を着用したままでも、ほこり取りが容易にできます。
壁掛け保管時に粘着テープが壁面に着かないアーム形状です。
用途
食品工場、密機器工場、飲食チェーン店更衣室、ホテル、オフィスなどに
材質
グリップ・シャフト:PP、アーム:スチール
色
ホワイト
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×115×380
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※製品に粘着テープは付属していません。
※幅160mm、芯内径38mmの粘着テープをご使用ください。