寸法図
タンガロイ
タンガロイの カッター・メタルソー
タンガロイの サイドカッター
溝入れ、切断用サイドカッタ S/ASG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13091270
品番
ASG01N076-1.6
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
規格
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.6
寸法DC(mm)
76.2
寸法THUB(mm)
2.4
適合インサート
SSM1※N/SSS1※N
寸法CWX(mm)
1.79
寸法CDX(mm)
14
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法DCSFMS(mm)
39
寸法SSC(mm)
1
寸法CICT(mm)
8
寸法CWN(mm)
1.5
寸法DBC(mm)
-
寸法KA(°)
112.5