寸法図

溝入れ、切断用サイドカッタ S/ASG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13091324 品番SSG01R063-E1.6
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
規格SW25-32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)1.6 寸法DC(mm)63 寸法THUB(mm)2.4 適合インサートSSM1※N/SSS1※N 寸法CWX(mm)1.79 寸法CDX(mm)14 寸法DCONMS(mm)10 寸法DCSFMS(mm)32 寸法SSC(mm)1 寸法CICT(mm)6 寸法CWN(mm)1.5 寸法DBC(mm)22 寸法KA(°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする