寸法図
タンガロイ
タンガロイの カッター・メタルソー
タンガロイの サイドカッター
溝入れ、切断用サイドカッタ S/ASG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13091358
品番
SSG03R080-3
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
規格
SW32-25.4-46-J
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3.1
寸法DC(mm)
80
寸法THUB(mm)
2.4
適合インサート
SSM3※N/SSS3※N
寸法CWX(mm)
3.53
寸法CDX(mm)
16
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法DCSFMS(mm)
46
寸法SSC(mm)
3
寸法CICT(mm)
6
寸法CWN(mm)
2.7
寸法DBC(mm)
36
寸法KA(°)
-