寸法図

溝入れ、切断用サイドカッタ S/ASG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13091376 品番SSG03R125-3
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
規格- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3.1 寸法DC(mm)125 寸法THUB(mm)2.4 適合インサートSSM3※N/SSS3※N 寸法CWX(mm)3.53 寸法CDX(mm)34 寸法DCONMS(mm)31.75 寸法DCSFMS(mm)55 寸法SSC(mm)3 寸法CICT(mm)8 寸法CWN(mm)2.7 寸法DBC(mm)45 寸法KA(°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする