寸法図
タンガロイ
タンガロイの カッター・メタルソー
タンガロイの サイドカッター
溝入れ、切断用サイドカッタ S/ASG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13091385
品番
SSG04R063-E4
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
規格
SW25-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
4.1
寸法DC(mm)
63
寸法THUB(mm)
3.2
適合インサート
SSM4※N/SSS4※N
寸法CWX(mm)
4.52
寸法CDX(mm)
15
寸法DCONMS(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
32
寸法SSC(mm)
4
寸法CICT(mm)
5
寸法CWN(mm)
3.54
寸法DBC(mm)
22
寸法KA(°)
-