寸法図

溝入れ、切断用サイドカッタ S/ASG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13091394 品番SSG04R080-4
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
規格SW32-25.4-46-J RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)4.1 寸法DC(mm)80 寸法THUB(mm)3.2 適合インサートSSM4※N/SSS4※N 寸法CWX(mm)4.52 寸法CDX(mm)16 寸法DCONMS(mm)25.4 寸法DCSFMS(mm)46 寸法SSC(mm)4 寸法CICT(mm)6 寸法CWN(mm)3.54 寸法DBC(mm)36 寸法KA(°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする