※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
アジャストスケールディップス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13091411
品番
SD-0240
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
可変式なのでスケール幅に合わせて幅広く調整可能です。
スケールに取り付けることにより、デプスゲージとして利用できます。
用途
正確なケガキ作業や、深さ測定等に
材質
アルミ
本体質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×30×18
適合幅(mm)
【スケール】40以下
デプスバー(有・無)
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
【スケール】2以下
注意
※幅24mm以下のスケールは、ねじ1本で固定してください。