前幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13091481 品番678M AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国産材料・縫製による高品質な替えシートです。

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。 寸法(mm)【入口】上幅:1500 ×下幅:2500 × 高さ:1640 幕:AG(アッシュグレー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】2700×4800×2000 パイプ径(Φmm)25.4 本数【アーチ】6本 設置方法埋込式
注意
※強風・積雪時はシートを外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする