南榮工業
南榮工業の 車庫・ガレージ
天幕4点セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13091499
品番
678M AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
色
幕:AG(アッシュグレー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】2700×4800×2000
パイプ径(Φmm)
25.4
本数
【アーチ】6本
設置方法
埋込式
注意
※強風・積雪時はシートを外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません