寸法図
タンガロイ
ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
12
注文コード
13091550
品番
TID080R12-12
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LS(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
98
寸法OAL(mm)
156.25
寸法DCONMS(mm)
12
寸法DCX(mm)
8.4
寸法SSC(mm)
8
寸法DCN(mm)
8
寸法OAL2(mm)
156.4
寸法OAL3(mm)
155.39