ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12

ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12 - タンガロイ
油穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LS(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091550TID080R12-124598156.25128.4
68,700
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091559TID085R12-1245104162.25128.9
68,700
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091568TID090R12-1245110168.65129.4
68,700
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091577TID095R12-1245116174.65129.9
68,700
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091586TID100R16-1248122184.051610.4
76,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091595TID105R16-1248128190.051610.9
76,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091604TID110R16-1248134196.451611.4
76,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091620TID115R16-1248140202.451611.9
76,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする