SD-MYC02-B マルチICカードリーダー エアリア 13091605

SD-MYC02-B マルチICカードリーダー エアリア 13091605
SD-MYC02-B マルチICカードリーダー エアリア 13091605
SD-MYC02-B マルチICカードリーダー エアリア 13091605
SD-MYC02-B マルチICカードリーダー エアリア 13091605
SD-MYC02-B マルチICカードリーダー エアリア 13091605

マルチICカードリーダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13091605品番SD-MYC02-B
参考基準価格(税別)¥2,255販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本製品はUSB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーライターです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。
Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。
ドライバレスになっており、パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。
SDカード/MicroSDの読み込みが可能なカードスロットが付いております。スマートフォンの写真やデータなどの読み込みが可能です。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。

仕様●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード●最大対応容量(TB):1対応OS(Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15~外寸(mm)66×63×45接続USB Type-C/A対応メディアMicroSD/SDカードケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マイナンバーカード動作確認済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする