寸法図

ねじ切り用チップ CNGA-B-E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13091945 品番CNGA-5B75-3E AH725
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質AH725 山数5 寸法S(mm)6.4 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする