画像準備中

サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 解像度【SuperIR】512×384【赤外線】256×192 視野角【瞬時(IFOV)】3.33 mrad【FOV】25.0° x 18.8° 注文コード13091971 品番HM-TP22-3AQF/W-M20W
参考基準価格(税別)¥227,273 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は解像度・視野角など3種類から選べます 他の種類を見る

赤外線サーモグラフィカメラ
2つの交換可能なリチウムイオン電池
テキストまたは音声注釈
放射ビデオ分析
カラーアラーム
ワンタップレベル&スパン
用途に合った製品オプション
3.5インチLCDタッチスクリーン

仕様【可視画像】3264×2448 (8MP) 分解能【温度(NETD)】<40 mK 温度測定範囲(℃)-20〜550 温度精度±2℃もしくは±2% ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン 解像度【SuperIR】512×384【赤外線】256×192 視野角【瞬時(IFOV)】3.33 mrad【FOV】25.0° x 18.8° フォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.5m フレームレート25Hz 駆動時間(時間)6(×2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする