画像準備中

サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 解像度【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480 視野角【瞬時(IFOV)】1.13 mrad【FOV】41.9° x 33.3° 注文コード13091989 品番HM-TP26-15QF/W-M60
参考基準価格(税別)¥630,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は解像度・視野角など3種類から選べます 他の種類を見る

赤外線サーモグラフィカメラ
2つの交換可能なリチウムイオン電池
テキストまたは音声注釈
放射ビデオ分析
カラーアラーム
ワンタップレベル&スパン
用途に合った製品オプション
3.5インチLCDタッチスクリーン

仕様【可視画像】3264×2448 (8MP) 分解能【温度(NETD)】<40 mK 温度測定範囲(℃)-20〜550 温度精度±2℃もしくは±2% ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン 解像度【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480 視野角【瞬時(IFOV)】1.13 mrad【FOV】41.9° x 33.3° フォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.3m フレームレート25Hz 駆動時間(時間)4(×2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする