HIKMICRO
HIKMICROの 環境測定(自然環境/安全環境)
HIKMICROの 温度計・温湿度計
HIKMICROの 温度計
サーマルカメラ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
温度測定範囲(℃)
-20〜650
解像度
【SuperIR】768×576【赤外線】384×288
注文コード
13091998
品番
HM-TP73-15SVF/W-G31
参考基準価格(税別)
¥840,910
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
この商品は
温度測定範囲・解像度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
赤外線サーモグラフィカメラ
5つのクイックフォーカスモード
3つのアドオンレンズ
交換可能なバッテリーシステム
埋め込み系レーザー距離計
仕様
【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能
【温度(NETD)】<35 mK
温度測定範囲(℃)
-20〜650
温度精度
±2℃もしくは±2%
ディスプレイ
4.3インチLCDタッチスクリーン
解像度
【SuperIR】768×576【赤外線】384×288
視野角
【瞬時(IFOV)】1.13 mrad【FOV】25° x 19°
フォーカス
【最短撮影距離】0.1m
フレームレート
50Hz
駆動時間(時間)
4(×3)