寸法図
タンガロイ
ボーリングバー SwissBore254
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13092015
品番
254.015.006.090
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LH(mm)
51
寸法LF(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
CC※※0602...
寸法DCX(mm)
20.1
寸法DCN(mm)
14.75