HIKMICRO
HIKMICROの 環境測定(自然環境/安全環境)
HIKMICROの 温度計・温湿度計
HIKMICROの 温度計
サーマルカメラ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
温度測定範囲(℃)
-20〜2000
解像度
【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480
注文コード
13092041
品番
HM-TP76H-25SVF/W-G61H
参考基準価格(税別)
¥1,672,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
この商品は
温度測定範囲・解像度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
赤外線サーモグラフィカメラ
5つのクイックフォーカスモード
3つのアドオンレンズ
交換可能なバッテリーシステム
埋め込み系レーザー距離計
仕様
【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能
【温度(NETD)】<35 mK
温度測定範囲(℃)
-20〜2000
温度精度
±2℃もしくは±2%
ディスプレイ
4.3インチLCDタッチスクリーン
解像度
【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480
視野角
【瞬時(IFOV)】0.68 mrad【FOV】25° × 19°
フォーカス
【最短撮影距離】0.3m
フレームレート
50Hz
駆動時間(時間)
4(×3)