HIKMICRO
HIKMICROの 環境測定(自然環境/安全環境)
HIKMICROの 温度計・温湿度計
HIKMICROの 温度計
サーマルカメラ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
温度測定範囲(℃)
-40〜2200
解像度
【SuperIR】960×720【赤外線】480×360
注文コード
13092059
品番
HM-TP94H-Q/W-SP40H-L19
参考基準価格(税別)
¥1,760,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
この商品は
温度測定範囲・解像度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
赤外線サーモグラフィカメラ
1秒の高速フォーカス
柔軟に回転するレンズとスクリーン
屋外用に設計
多様な交換レンズ
連続デジタルズーム
仕様
【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能
【温度(NETD)】<35 mK
温度測定範囲(℃)
-40〜2200
温度精度
±2℃もしくは±2%
ディスプレイ
5.0インチLCDタッチスクリーン
解像度
【SuperIR】960×720【赤外線】480×360
視野角
【瞬時(IFOV)】0.66 mrad【FOV】18.7° × 14°
フォーカス
【最短撮影距離】0.3m
フレームレート
25Hz
駆動時間(時間)
4(×2)