寸法図
タンガロイ
ボーリングヘッド FBHS-DE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
インサートホルダ
314.011...
注文コード
13092085
品番
PSC32-FBHS-DE-24
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
インサートホルダ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
規格
C3
インサートホルダ
314.011...
油穴
有
寸法BD(mm)
20
寸法LF(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCX(mm)
37.1
寸法DCN(mm)
23.9
FIG
1
寸法LBX(mm)
65