MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
MSソリューションズの スマホフィルム
Galaxy S25 Ultra レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13092181
品番
LN-25SG2FGLENC
参考基準価格(税別)
¥1,709
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カメラレンズを保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
3(本体)/22(パッケージ込)
サイズ(inch)
約6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×55×3(本体)/60×195×12(パッケージ込)
対応機種
Galaxy S25 Ultra
特性
ガラスフィルム